Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Faforgácslapcsavar Wüpofast ® 2.0

WÜPOFAST 2.0, acél, horg., TM, süllyesztett fej, Z
CSAV-SF-FA-Z2-(A2K)-4X40/35

Cikksz. 019864 40
EAN 4050641431264

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Horganyzott acél, tövigmenetes, lapos süllyesztett fejű, PZ, réselt


Egybekezdéses menet, átm.: 3,0–6,0 mm/hossz: ≤ 35 mm


  • Akadálytalan becsavarozás

  • Több menet a rövid hosszakhoz


Durva menet, átm.: 3,0–6,0 mm/hossz: ≥ 40 mm


  • Csökkenti a csavar túlhúzását puhafa anyagokban

  • Gyorsabb csavarozás, mint az egybekezdéses menet esetében, akár 20%-os időmegtakarítást eredményez

  • A különleges műanyag súrlódásmentes bevonat emellett csökkenti a becsavarási nyomatékot


Csavarcsúcs


  • Éles hegy kiegészítő maróbordákkal

  • Pontos és biztonságos, még rétegelt lemezek esetében is

  • A kiegészítő maróbordáknak köszönhetően minimális feszítőerő, különösen éleknél történő csavarozásnál


Sima süllyesztett fej


  • Alkalmas fa- és fémszerelvényekhez


Süllyesztett marózsebes fej, átmérő: ≥ 5 mm/hossz: ≥ 50 mm


  • Tiszta süllyesztés faanyagokban

  • Alkalmas fa- és fémszerelvényekhez


Felület


  • Horganyzott, kékre passzivált

  • Nagyobb rétegvastagság 4 x 20 mm-es átmérőtől, min. 8 µm (A3K)

  • Króm(VI)-mentes


Csomagolás


  • Új piros-fehér-piros, Orsy polccal kompatibilis csomagolás

  • A csavarok könnyebb kivehetősége érdekében elölről és oldalról is nyitható


Teljesítményigazolás


  • CE jelöléssel ellátott építőanyag

  • Az EN 14592 szabvány szerinti statikus értékek, teljesítménynyilatkozattal

  • Igazolt minőség, statikai tervezésre alkalmas

  • W jelölés a csavarfejen a könnyebb beazonosítás érdekében


PZ behajtás


  • A legnépszerűbb behajtás a piacon

  • Megfelelő elhelyezés
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Névleges átmérő (d)

4 mm

Hosszúság (l)

40 mm

Fej típusa

Süllyesztett fej

Fejátmérő (dh)

7.9 mm

Fejhossz (k)

2.5 mm

Belső meghajtó

Z2

Menettípus

Facsavarmenet

Menetkialakítás

Végig menetes

Menetforma

Durva menet

Menethossz (lg)

35 mm

Magátmérő

2.5 mm

Hegy alakja

Tűhegyes

Csúcsszög

23 fok

Anyag

Edzett acél

Bevonat

Horganyzott

Terméktömeg (darabonként)

2.010 g

Alkalmazási terület

Vasalat, Belső kialakítás, Test, Bútor, Univerzális

RoHS megfelelőség

Igen

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk